アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの サービス機器類
アズワンの 飲用ディスペンサー
ジュースディスペンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:230×350×H470mm●容量:約6L●材質:ディスペンサー/アクリル、本体/18-10ステンレス●丸型保冷器付●コード番号:AE0763
注文コード
02742690
品番
10700
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥184,800
販売価格(税別)
¥
168,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×350×H470mm●容量:約6L●材質:ディスペンサー/アクリル、本体/18-10ステンレス●丸型保冷器付●コード番号:AE0763
アズワン品番
67-6876-48