PP丸型ベース ブラック VBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02742875 品番VB-980-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製だから水洗いOK!売場の演出効果も抜群です。、水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単、衛生的です。、食器洗浄機で洗う事ができます。、冷蔵庫内でのご使用もOKです。(冷凍は不可)、柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。、希釈した消毒剤の使用も可能で、衛生的に保てます。、[使用上の注意]、▼1.食器洗浄機使用の洗浄後、余熱で渕が開くことがありますが、冷めると元に戻ります。、▼2.120℃以上の高温に熱した場合、本体が溶解・変形します。、▼3.火気の近くに置かないでください。、▼4.洗浄回数、洗剤の種類、濃度等によっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。、▼5.直射日光、蛍光灯等に含まれる紫外線により、製品の変色が生じます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ510(Φ400)×H445mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●スチールワイヤー(塗装仕上げ)入り●コード番号:AK3486 アズワン品番67-6916-70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02742875 VB-980-BK 46674803 VB-980-BK 丸型 ベース トーダイ 丸型 ベース トーダイ 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする