アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 保存容器・調味料入れ
アズワンの 調味用ディスペンサー
PCジュース&ドレッシングディスペンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:120×95×H185mm●カラー:ベージュ●容量:約900cc●コード番号:YB1048
注文コード
02743067
品番
L32
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:120×95×H185mm●カラー:ベージュ●容量:約900cc●コード番号:YB1048
アズワン品番
67-6919-89