角型スマートチェーフィング専用陶器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02743198 品番PB625-23(2/3)
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×325×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL0158 アズワン品番67-6920-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする