丸型スマートチェーフィング専用陶器 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02743216 品番11214 1/1(M)
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ335×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4577 アズワン品番67-6920-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする