アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
丸型スマートチェーフィング専用陶器 2分割 1セット L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743225
品番
JW-400X2(1/2L)
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:380×190×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AH4091
アズワン品番
67-6920-24
注意
●※サイズは、半円になります。