アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
丸型スマートチェーフィング専用陶器 2分割 1セット M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02743241
品番
JW-300X2(1/2M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:330×165×H70mm●カラー:ホワイト●材質:陶●※サイズは、半円になります。●コード番号:AL2779
アズワン品番
67-6920-25
注意
●※サイズは、半円になります。