角型スマートチェーフィング専用陶器 2分割 1セット 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード02743286 品番JW-600X2
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥30,140
販売価格(税別)
27,400

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:334×180×H80mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AL0159 アズワン品番67-6920-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする