アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの チェーフィングディッシュ
18-0角型ロールチューフィング 660×480×430mm
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:660×480×H430mm●容量:8L●重量:19.7kg●コード番号:AL2896
注文コード
02743338
品番
1271D-CHO
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥284,900
販売価格(税別)
¥
259,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:660×480×H430mm●容量:8L●重量:19.7kg●コード番号:AL2896
アズワン品番
67-6920-42