丸型 18-0ロールチューフィング Φ500×440mm

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ500×H440mm●容量:6.5L●重量:15.3kg●コード番号:AL2898 注文コード02743347 品番1241D-CHO
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥240,900
販売価格(税別)
219,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
丸型スマート チェーフィング専用陶器(11204 1/1(L))、丸型スマート チェーフィング専用陶器2分割(1セット)(JW-400×2(1/2L))が使用できます。

仕様●サイズ:Φ500×H440mm●容量:6.5L●重量:15.3kg●コード番号:AL2898 アズワン品番67-6920-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする