- holms ハンドル付きボトル 450 シービージャパン 02743592

- holms ハンドル付きボトル 450 シービージャパン 02743592
- holms ハンドル付きボトル 450 シービージャパン 02743592

holms ハンドル付きボトル 450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1個注文コード02743592品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ハンドル付きで持ちやすい真空ステンレスボトル「holms ハンドル付きボトル 450」直径68mmのスリムボディでバッグに入れてもかさばりにくく、手に持ってもスマート。氷が飛び出しにくいステンレスフィルター付きなので、冷たいドリンクをより快適に楽しめます

色
グレージュ
材質
[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル塗装)[フタ・飲み口]ポリプロピレン[フィルター]ステンレス鋼[パッキン、底面ラバー]シリコーンゴム
容量
450ml
サイズ(mm)
68×68×237

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする