SW 18-8 アイスボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02744081 品番2760-0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

清涼感あふれるビュッフェを演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:458×458×H200mm(アクリル高/100)●材質:本体/アクリルガラス色、ベース/18-8ステンレス●付属品:スノコ●コード番号:AJ8520 アズワン品番67-6923-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする