アズワン
アズワンの バンケット用品
アズワンの 飾台・卓上器物
アズワンの 飾台・ビュッフェスタンド
SW 18-8 アイスボックス
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ328×H200mm(H100)●材質:本体/アクリル透明色、ベース/18-8ステンレス●付属品:スノコ●コード番号:AJ8521
注文コード
02744090
品番
2770-0000
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,090
販売価格(税別)
¥
81,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感あふれるビュッフェを演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ328×H200mm(H100)●材質:本体/アクリル透明色、ベース/18-8ステンレス●付属品:スノコ●コード番号:AJ8521
アズワン品番
67-6923-79