テーパーキャンドル 12本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) 仕様●サイズ:H300mm●カラー:赤●コード番号:AJ8609 注文コード02746795 品番-
参考基準価格(税別)¥3,375 販売価格(税込) ¥3,702
販売価格(税別)
3,365
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:H300mm●カラー:赤●コード番号:AJ8609 アズワン品番67-8126-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする