SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SUGICO(スギコ)の 卓上備品・テーブルウェア
SUGICO(スギコ)の カスター・卓上用調味料入れ
スギコ 18-8ベルピッチャー SHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02746890
品番
SH-931(1.5L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ130×H175mm●NSF●容量:1.5L●板厚:0.8mm●コード番号:ST0726
アズワン品番
67-8128-83