Tiger Hotel
Tiger Hotelの 厨房機器・設備・調理機械
Tiger Hotelの サービス機器類
Tiger Hotelの 料理保温機器/温蔵庫
TIGER ヒートランプスタンドタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:404×196×H761mm●単相:100V/230W●材質:ステンレス●コード番号:BH0963
注文コード
02747635
品番
19446
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:404×196×H761mm●単相:100V/230W●材質:ステンレス●コード番号:BH0963
アズワン品番
67-8155-32