クーリングプレート涼1/ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02747687 品番CT101J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伝統の美しさに演出される日本料理の彩り、クーリングプレートは、冷たい料理を冷たいままのおいしさでブッフェサービスをカバーします。、冷凍庫で約4時間プレートを凍らせてからご使用下さい。、常温(23℃)で約5時間冷たさをキープできます。、もちろんクーリングプレートに料理を直接盛り付けてもOKです。(チーズ、コールドカットetc.)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:412×352×H59mm●プレートサイズ:326×265mm●材質:本体/ステンレススチール、木枠/スプルス●コード番号:BH0924 アズワン品番67-8155-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02747687 CT101J 25717686 CT101J クーリングプレート 1/2 涼 清水食器 クーリングプレート 1/2 涼 清水食器 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする