折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02749401 品番56193000BRBEI
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,569
販売価格(税別)
7,790

ディスプレイオリコン6416の全高が60mm高いタイプです。相互に嵌合できるため、組み合わせて使うことでディスプレイオリコン効果を高めます。側面は凹凸が少なく、持ち手以外の孔もありません。野菜くずや埃が溜まりにくいため、清掃しやすく、ディスプレイ効果も損ないません。

仕様●外寸:600×400×220mm●有効内寸:570×370×198mm●折りたたみ高さ:55mm●材質:PP●内容量:41.8L アズワン品番67-5201-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする