仕様●製品タイプ:マウス●グリーン購入法:適合●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:適合●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象 電波法備考:無線LAN機能を有しない為、非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象 電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電気用品安全法(備考):ケーブル等の付属品が対象で適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:DE10U80●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7516-97