リレー試験専用衝撃センサ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02754845 品番G-TRIP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小型・軽量コンパクト
代表的なスマートフォンの約2/3サイズ
対象試験器を選ばない高い汎用性
シリコンカバーを標準装着
背面マグネットで取付けも簡単
復帰動作が早く連続試験が可能
電池切れでも使用可能(ランプ表示のみ電池駆動)
特許取得済み
商標登録済み

質量(g)約68 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×93.6×15.5(突起物含まず)、48.6×103.0×19.5(突起物含む) 使用電源CR2032 コイン形電池 ※ パイロットランプの点灯のみに使用 出力時間接点出力:200msec以下 入力電圧許容範囲(V)AC/DC 200以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
遮断器等のトリップ動作の時間測定に使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

製品を発注してから納品するまでに1週間程度の時間がかかった。
衝撃センサーなので受注生産なのかなと思いました。
無事に入手できました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする