ムサシインテック
ムサシインテックの 電気測定
ムサシインテックの 電気測定その他関連用品
DI-11N/IP-701G用電池
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02754861
品番
DI-11N/IP-701G用電池
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
DI-11シリーズ/IP-701G用の交換電池です
コネクタ接続で簡単に交換が可能
質量(g)
約873
定格電圧(V)
DC12
内蔵電池
Ni-cd sub-c1.2v×10
対象
試験器:DI-11N、DI-11G(i)、DI-11、IP-701G
バッテリー容量(mAh)
定格:3000(※)