ファイバースコープカメラ1M1レンズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02754879 品番FIB-LCAM-1L360-1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水
◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作

質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8 最大解像度1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm)約285×120×55 ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0〜50 焦点距離3〜20cm
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・本製品は医療機器ではありません。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02754879
2026-01-27
用途:
共同住宅の専有部排水管内の調査
ゴフェル住設有限会社 様 (建設業・工事業)

普段使用しているカメラの中では、管内の移りはベストクラスで近距離から中距離迄分かりやすいです。カメラ部が可動なのも取り回しに便利さを感じています。できれば同じ仕様でケーブル長3mが欲しいです。期待します。

1人が参考にしています
2026-01-27
用途:
共同住宅の専有部排水管内の調査
ゴフェル住設有限会社 様 (建設業・工事業)

普段使用しているカメラの中では、管内の移りはベストクラスで近距離から中距離迄分かりやすいです。カメラ部が可動なのも取り回しに便利さを感じています。できれば同じ仕様でケーブル長3mが欲しいです。期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする