使用例

軽トラック幌セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02755387 品番KH-5 OD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐久性抜群の国産帆布シート仕様で骨組も高品質の国産亜鉛メッキスチールパイプ仕様高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。

用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません) オリーブドラブグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1920×1300〜1380 材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール) シート厚さ(mm)0.55 材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません。高速道路は走行できません。
※個人宅への配送は不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする