南榮工業
パイプ車庫 (埋込み式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
前後幕付き/サイドオープン
色
メタリックシルバー
材質(シート)
ポリエチレン
注文コード
02756848
品番
2540U MSV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
仕様
前後幕付き/サイドオープン
色
メタリックシルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
[入口]上:1550/下:2320×1940
材質(シート)
ポリエチレン
対応
軽自動車用
パイプ径(Φmm)
25.4
本数
アーチ6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2500×4000×2450
設置方法
埋込式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません