コクゴ
コクゴの グローブボックス用手袋
KGB-ブチル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
02758020
品番
8954-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)
手袋からアウトガス発生を抑制
材質
ブチルゴム(IIR)
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
ハンド:241
全長(mm)
800
内径(Φmm)
カフ部:203
入数(双)
1
コード
(番号)109-0888301
アズワン品番
62-9846-72