アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
チタン製投込みヒーター LYMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02758135
品番
LYMAT110
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
海水加熱に適しています。
薬液加熱にも使用可能です。
材質
ヒーター部/チタン、フック/SUS304
容量(kW)
1
電源(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
本体長さ(mm)
230
アズワン品番
1-9857-23
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。