曜日別特売

Aterm HT100LN SWPA-HT100LN-SW

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758739
品番
PA-HT100LN-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ドコモとau回線向け
楽天回線は非対応

仕様
●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 6950-1:2014)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする