曜日別特売

エアステーション用 19V ACアダプター

エアステーション用 19V ACアダプター - BUFFALO(バッファロー)

法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-BETR(/Z)、WAPM-BETRA(/Z)
動作保証温度-15℃から50℃までの耐環境性能
安心の3年保証

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463299WLE-OP-AC19C
¥8,000
¥7,543
¥8,297(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする