曜日別特売

ApresiaLightMS128XT-PoE Webスマートスイッチ 24p

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758766
品番
APLMS128XTPOE
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】POE++対応レイヤー2Webスマートスイッチ
10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4
、SFP×4

コンボポート
ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
IEEE802.3at準拠(30W給電対応)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする