Aterm MR10LN-SW

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758940
品番
PA-MR10LN-SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ

仕様
●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする