曜日別特売
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961

M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961
M3x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02760961

プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(100本)注文コード02760961品番M3x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
30
十字穴番号
#1
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
6.9
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
頭部形状
トラス頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
入数(本)
ねじ:100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする