曜日別特売
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067

M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067
M4x30 プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7) OHSATO(大里) 02761067

プラケースラックコンテナ入り(+)トラス頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(50本)注文コード02761067品番M4x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

コンテナボックス形状のパーツケースに小ねじトラス頭(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
長さ(mm)
30
十字穴番号
#2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部径(Φmm)
9.4
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:赤
頭部形状
トラス頭
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
入数(本)
ねじ:50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする