61454 石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】 日本レヂボン 02761521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
砥材砥材・粒度・硬度:GC24M
内容量1個(1セット)注文コード02761521品番61454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
グラインダーの砥石カバーを装着してください。

用途
レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
砥材
砥材・粒度・硬度:GC24M
本体質量(g)
98
適合
100ディスクグラインダー用
本体寸法(mm)
100×100×10
最高使用周速度(m/s)
72 (4300m/min)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする