石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】
外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
グラインダーの砥石カバーを装着してください。
- 用途
- レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
- 適合
- 100ディスクグラインダー用
- 本体寸法(mm)
- 100×100×10
- 最高使用周速度(m/s)
- 72 (4300m/min)
- 内容量
- 1個(1セット)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。研磨材 の新着商品
カテゴリ



















