日本レヂボン
石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
砥材
砥材・粒度・硬度:GC36M
砥材・粒度・硬度:GC24M
砥材・粒度・硬度:GC36M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
02761566
品番
61455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
グラインダーの砥石カバーを装着してください。
用途
レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
砥材
砥材・粒度・硬度:GC36M
本体質量(g)
94
適合
100ディスクグラインダー用
本体寸法(mm)
100×100×10
最高使用周速度(m/s)
72 (4300m/min)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。