曜日別特売

セリエオロ ブレーキパッド CC 07037CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02763699品番07037CC
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07037CC
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】EPSILON250(04-06)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ250/SS(CJ42A/CJ43A)(01-06)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)、スカイウェイブ400 (CK42A/CK43A)(01-06)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJR1300/A/AS(06-21)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする