メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO09SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】CR85R/II(07)、CRF150R/Ⅱ(08)、CRM50(93-99)、CRM80(93-99)、マグナ50(95-01)、【KAWASAKI】エリミネーター125(98-00)、【SUZUKI】ジェベル125(93-00)、ジェベル200(93-94)、ジェベル200(95-96)
適合車種(リア):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)、【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KSR-110(03-13)、KX65(00-21)、Z125PRO(16-21)、【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)