曜日別特売
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119

07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119
07KA12SD セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD brembo 02764119

セリエオロ ブレーキパッド SD 07KA12SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02764119品番07KA12SD
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA12SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)

材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする