製品画像
アルベ(チトセ)
ジャケット[男]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
A5
A5
A6
A7
AB4
AB8
YA4
YA7
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02764522
品番
KM8379
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
ブラック
サイズ
A5
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
73
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
バスト(cm)
106
性別
男性用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。