KM8379 ジャケット[男] アルベ(チトセ) 02764628

製品画像

KM8379 ジャケット[男] アルベ(チトセ) 02764628
KM8379 ジャケット[男] アルベ(チトセ) 02764628

ジャケット[男]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
サイズA7
内容量1枚注文コード02764628品番KM8379
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

色
グレー
サイズ
A7
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
77
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント、背抜き仕様
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
バスト(cm)
112
性別
男性用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする