MPP-2418 プレッシャーポンプ SELECTED BY MARINTEC 02764741

プレッシャーポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電圧(V)DC24V
内容量1式注文コード02764741品番MPP-2418
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

パワフルな給水・排水を、もっとスマートに!
最大18.9L/min・自吸式・自動圧力制御対応のダイヤフラムポンプ
船舶・ヨット・キャンピングカー・農業・給排水設備・液体移送などに
最大約3mの自吸式!水槽やタンクからの吸い上げもスムーズ!呼び水不要
最大吐出量18.9L/min、最大圧力70PSI(約0.48MPa)の高性能設計
自動圧力スイッチ搭載(蛇口を開くと自動で運転、閉じると自動停止)
用途に合わせて吐出圧力調整が可能
運転音を低減し、振動を抑えるゴムベースを採用
耐腐食性/高耐久性
吸水側に取り付けるフィルターが異物の侵入を防止し、ポンプ内部の摩耗や故障リスクを軽減
過熱保護機能搭載
永久磁石モーター搭載
1年メーカー保証
使用可能液体例:不燃性で粒子を含まない清浄な水、弱酸性溶液、弱アルカリ性溶液、塩類液体(例:海水・水道水・雨水など)

電流(A)
7.5A
電源(V)
DC24
電圧(V)
DC24V
注意
※寒冷地では冬季使用後、ポンプ・配管内の水を抜いてください。
※砂や泥など固形物を含む液体やガソリン・灯油・溶剤などの可燃性液体には使用しないでください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする