曜日別特売
78B408B0 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0 brembo 02766000

78B408B0 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0 brembo 02766000
78B408B0 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0 brembo 02766000
78B408B0 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0 brembo 02766000
78B408B0 セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0 brembo 02766000

セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B408B0

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02766000品番78B408B0
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:78B408B0
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合情報:ケーティーエム[KTM] 890 DUKE R 20-21
ケーティーエム[KTM] 690DUKE [デューク] 13-17
ケーティーエム[KTM] 690DUKE R [デューク] 13-17
材質[素材]:ステンレス

材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする