セリエオロ ブレーキパッド CC 07114CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02766901品番07114CC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07114CC
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【YAMAHA】NMAX (125)(16-21)、NMAX155(17-21)、TRICITY125 (MWS-125-A/C)(18-21)、TRICITY125 ABS(18-20)、TRICITY155 (MWS-150-A)(18-19)、TRICITY155 ABS(16-21)

材質カーボンセラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする