ねじロック 低強度

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) 注文コード02767235 品番LNR222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
LOCTITE 222の相当品となります。

用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 種別低粘度 液色 粘度(mPa・s[cP])900〜1500(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 危険等級V 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
テーうbルのねじゆるみに使用、抜群のロック効果
運輸・通信業

リビングのこたつ兼テーブルの上板を止めるねじの緩みに利用。

ネジが上板の下からねじ込むタイプであり、机の振動で緩み1週間で緩んで落ちていることが多く悩んでいました。

こちらのねじロックを塗布してネジ締めしてからは、緩みもネジ落ちもなくなり完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする