メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU12SP
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】D-トラッカー (KLX125DAF)(10-15)、D-トラッカーX(08-16)、KDX200SR(90-93)、KDX250SR(91-93)、KLX125 (KLX125CAF)(10-16)、KLX230(20)、KLX230R S(22-23)、KLX230R(20-23)、KLX230S(22)、KLX230SM(23)、KLX250(08-16)、KX125(89-91)、KX250(89-91)
適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)