3R-TMCST サーマルカメラ用台座のみ スリーアールソリューション 02770280

サーマルカメラ用台座のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02770280
品番
3R-TMCST
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

PCに接続せず単独で使用できるため、面倒なセッティングは一切必要ありません。また限られたスペースでの設置に対応します。付属の三脚またはスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで測定することができます。

注意
※このカメラの使用環境温度は16℃~35℃です。使用環境温度外でのご使用は体表温を正確に測定することが出来ません、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする