アルコールディスペンサー”テッテ”シロ
手をかざすとセンサーが感知して消毒液を噴射するため、本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
残量が見やすく、消毒液の補充やお手入れが簡単にできる透明ボトルです。
消毒を促すメッセージパネル付きです。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
専用のトレーで、液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
- 用途
- 様々なシーンでのアルコール消毒に。
オフィスや病院、ホテルなどの入り口や受付に。
- 付属品
- トレー×1個、メッセージパネル×1枚、パネルスタンド×1個、取扱説明書(保証書付)
- トラスコ品番
- 236-2075
- 材質
- 本体:ポリプロピレンPP)
- 幅(mm)
- 120
- 容量(mL)
- 1000
- 高さ(mm)
- 236
- 奥行(mm)
- 212
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×4本(別売)
- 噴射量(mL/回)
- 0.5
- 内容量
- 1個
注意
※ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。※単3形アルカリ乾電池、消毒液は別売りです。
※本体寸法はトレー使用時の数値です。
日用品 の新着商品
カテゴリ





















