曜日別特売
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866

07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866
07SU14SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA brembo 02770866

セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU14SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02770866品番07SU14SA
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU14SA
適合車種(ダブルディスクフロント):【SUZUKI】GSF1200(95-99)、GSF1200S(96-99)、GSX-R1100(89-92)、GSX-R400R SP-II(90-91)、GSXR400R(90-95)、GSX-R400R-SP(90-94)、GSX-R750(88-91)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、RF900R (国内仕様)(94-95)、RF900R(96-99)、【YAMAHA】FZR750R(89)、【Triumph】Daytona 1200(91-97)、Daytona 600(03-04)、Daytona 650(05-06)、Daytona 900(91-94)、Daytona 900(94-98)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 ~132512)(99-06)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 132513~)(99-01)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona(91-92)、Daytona(92)、Rocket III Classic(07-13)、Rocket III Roadster(10-18)、Rocket III Touring(13-14)、Rocket III(04-13)、Rocket X(15-15)、Speed Four(03-06)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(94-96)、Speed Triple(99-06)、Sprint 900(94-98)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、T595Daytona(96-98)、Thunderbird Commander/LT/Nightstorm(14-18)、Thunderbird Storm(11-18)、Thunderbird(09-18)、Tiger Explorer(12-15)、Trophy 1200(96-03)、Trophy(96-03)、TT600(00-03)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07SU14

仕様ロード材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする