曜日別特売
07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970

07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970
07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970
07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970
07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970
07HO28SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA brembo 02770970

セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO28SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02770970品番07HO28SA
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO28SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】BROS400(88-90)、BROS650(88-90)、ホーネット (HORNET)(96-07)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB400SF(97-98)、CB400SFバージョンS(96)、CB900ホーネット(01-05)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、NR750(92)、NSR250R/SE/SP(94-99)、NSR250R/SP(88-93)、NSR250R-SE/SP(90-93)、RVF400(94-01)、RVF750R(94-96)、VFR400R (NC30)(89-93)、VFR750R (RC30)(87)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S(00-01)

材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする