曜日別特売
Whity Seven 500ml 焼き付き防止剤 ホワイティセブン オーデック 02771086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Whity Seven 500ml 焼き付き防止剤 ホワイティセブン オーデック 02771086
Whity Seven 500ml 焼き付き防止剤 ホワイティセブン オーデック 02771086

焼き付き防止剤 ホワイティセブン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
0.5
注文コード
02771086
品番
Whity Seven 500ml
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

水性ペーストタイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
ペースト状なので凸凹な面や垂直な面にも容易に塗膜を形成できます。
水性ペーストタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤。
曲面や凹凸にも塗布可能です。

用途
ボルド、ナットの焼付き、固着防止、溶融金属のスパッター付着防止に。
トラスコ品番
709-9892
容量(L)
0.5
材質
窒化ホウ素(BN)、無機系バインダー
色
白色
容量(mL)
500
使用温度範囲(℃)
常温~900℃
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
900
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする